HAGER - Vikavirtalohko h3+ - P630 4N 630A 0.1-10A häl.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Nimellisjännitealue - 220...415 V

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitusvikavirta - 0.1...10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613150976

Sähkönumero

3637868

Toimittajan tuotenumero

HBW630L

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

630 A

Nimellisjännitealue:

220...415 V

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitusvikavirta:

0.1...10 A

Mitoitusvikavirta asetettavissa:

kyllä

Maksimiviive:

3000 ms

Säädettävä viive:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Taajuus:

50/60 Hz

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Virhelaukaisusuojattu:

kyllä

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Lukitsin:

kyllä

Tehohäviö:

34.3 W

Ympäristön likaantumisaste:

3

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Vikavirtalohko hälytyskäyttöön p630 4-napainen In 630A Idn säädet. 100mA- 10A

Vikavirtalohko hälytyskäyttöön p630 4-napainen In 630A Idn säädet. 100mA - 10A

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan