HAGER - Vikavirtasuojak.100mA A/4x25A - CEA425N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.1 A
Nimellisvirta - 25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611616917
Sähkönumero
3260896
Toimittajan tuotenumero
CEA425N
Tukkuerä
36
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu vikavirta:
0.1 A
Nimellisvirta:
25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
400 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
1.5 kA
Taajuus:
50 Hz
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
70 mm



