HAGER - Vikavirtasuojakytk S.1/K.x/Q.x - 284401 30mA A/2x16A UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Vikavirran tyyppi - A
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334459910
Sähkönumero
3249902
Toimittajan tuotenumero
284401
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Taajuus:
50/60 Hz
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
32 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...2.5 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


