HAGER - Vikavirtasuojakytkin - 284401 30mA A/2x16A UJ

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vikavirtasuojakytkin - 284401 30mA A/2x16A UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610093344

Sähkönumero

3246661

Toimittajan tuotenumero

WDE284401

Tukkuerä

36

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

kyllä

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

250 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

1 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

0 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Lukitsin:

ei

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

31 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...2.5 mm²

Tehohäviö:

0 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtasuojakatkaisija kojerasia-asennus A-tyyppi 30mA/2x16A 230V

Vikavirtasuoja kojerasia-asennus A-tyyppi 30mA/2x16A 230V, asennus erikseen tilattavien keskiölevyjen sekä 50x50-sovitelevyjen ja berker S.1, Q.1, Q.3, Q.7, K.1 ja K.5 -kalustesarjojen peitelevyjen kanssa käyttöön valitun kalustesarjan mukaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan