Etusivu
Varastointi päättyy

HAGER - Vikavirtasuojakytkin A-tyyppi - CGA425D 500mA/4x25

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

25 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.5 A

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611610243

Sähkönumero

3260860

Toimittajan tuotenumero

CGA425D

Tukkuerä

36

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

0.5 A

Nimellisvirta:

25 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

A

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

6 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Tehohäviö:

2.6 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7005

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 3L+N. nimellisvirta 25A.laukaisuherkkyys 500mA A-tyyppi. koko 4 moduulia. piireille nimellisjännitteellä 400VAC Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) standardien EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1 ja VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, kosketussuojaus IP2x normin DIN VDE 0106 osa 100 mukaisesti. Soveltuu myös jälkiasennettavien ryhmien suojaukseen (kiinnitys ilma työkaluja). Kytkentäliittimet varustettua johdinsivusuojalla. Kaksoisliitin kaapeli- ja virtakiskoliitokselle alapuolella, erillinen sininen testipainike vikavirtapiirin testaukseen . Moduuli on varustettu saranakantisella merkintäliuskataskulla ryhmämerkintöjä varten.