HAGER - Vikavirtasuojakytkin A-tyyppi - CGA463D 500mA/4x63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.5 A
Nimellisvirta - 63 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250611610267
Sähkönumero
3260862
Toimittajan tuotenumero
CGA463D
Tukkuerä
36
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu vikavirta:
0.5 A
Nimellisvirta:
63 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
A
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
6 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Tehohäviö:
19.7 W
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
RAL-numero (vastaava):
7005
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) standardien EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1 ja VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, kosketussuojaus IP2x normin DIN VDE 0106 osa 100 mukaisesti. Soveltuu myös jälkiasennettavien ryhmien suojaukseen (kiinnitys ilma työkaluja). Kytkentäliittimet varustettua johdinsivusuojalla. Kaksoisliitin kaapeli- ja virtakiskoliitokselle alapuolella, erillinen sininen testipainike vikavirtapiirin testaukseen . Moduuli on varustettu saranakantisella merkintäliuskataskulla ryhmämerkintöjä varten.


