Poistunut tuote

HAGER - Vikavirtasuojakytkin - CDB480E 30mA B/4x80A 10kA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vikavirtasuojakytkin - CDB480E 30mA B/4x80A 10kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Nimellisvirta:

80 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 30 A

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - B

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611618706

Sähkönumero

3246497

Toimittajan tuotenumero

CDB480E

Tukkuerä

33

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

30 A

Nimellisvirta:

80 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

B

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

415 V

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 10kA 80A 30 mA tyyppi B Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, suojausluokka IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla apukoskettimella CZ009 (asennus ilman työkaluja). Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapelien liitäntään, kaksoisliitin haarukkamallisten virtakiskojen liitäntään alapuolella. Sininen testipainike tuotteen toiminnon testaukseen. Saranakannellinen merkintäikkuna ryhmämerkinnöille.