Etusivu

HAGER - Vikavirtasuojakytkin - CFA580E 300mA A/2x80A 10kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.03 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A

Nimellisvirta:

80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Vikavirran tyyppi:

A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotB

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.3 A

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

45 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611624165

Sähkönumero

3246659

Toimittajan tuotenumero

CFA580E

Tukkuerä

60

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A

Nimellisvirta:

80 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

70 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...50 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...35 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...65 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtasuojakatkaisija 2-napainen 10kA 80A 300mA tyyppi A Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, suojausluokka IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla (asennus ilman työkaluja). Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapelien liitäntään, kaksoisliitin haarukkamallisten virtakiskojen liitäntään alapuolella. Sininen testipainike tuotteen toiminnon testaukseen. Saranakannellinen merkintäikkuna ryhmämerkinnöille.