HAGER - Vikavirtasuojakytkin - CFB625D 300mA B+/4x25A 10kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.3 A
Nimellisvirta - 25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Vikavirran tyyppi - B+
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 5 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
3250611627722
Sähkönumero
3246522
Toimittajan tuotenumero
CFB625D
Tukkuerä
33
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu vikavirta:
0.3 A
Nimellisvirta:
25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
B+
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
5 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Tehohäviö:
1.98 W
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
RAL-numero (vastaava):
7005
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




