HAGER - Vikavirtasuojakytkin - CFB640D 300mA B+/4x40A 10kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Nimellisvirta:

40 A

Vikavirran tyyppi:

B+

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.3 A

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - B+

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611627739

Sähkönumero

3246523

Toimittajan tuotenumero

CFB640D

Tukkuerä

33

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A

Nimellisvirta:

40 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

B+

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

5 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Tehohäviö:

6.77 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7005

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 10kA 40A 300 mA tyyppi B+

Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, suojausluokka IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla (asennus ilman työkaluja). Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapelien liitäntään, kaksoisliitin haarukkamallisten virtakiskojen liitäntään alapuolella. Sininen testipainike tuotteen toiminnon testaukseen. Saranakannellinen merkintäikkuna ryhmämerkinnöille. Käyttö pääasiallisesti suuritaajuuksisien kuormapiirien vikavirta- ja palosuojaukseen.