Poistunut tuote

HAGER - Vikavirtasuojakytkin HI - CDH463K 4x63A 30mA A-TYYPPI

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611611547

Sähkönumero

3260809

Toimittajan tuotenumero

CDH463D

Tukkuerä

36

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

63 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

muu

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

6 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Tehohäviö:

18.5 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7005

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 3L+N. nimellisvirta 63A.laukaisuherkkyys 30mA A-tyyppi HI-häiriösuojauslisätoiminnolla. koko 4moduulia. piireille nimellisjännitteellä 400VAC Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) standardien EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1 ja VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, kosketussuojaus IP2x normin DIN VDE 0106 osa 100 mukaisesti. Soveltuu myös jälkiasennettavien ryhmien suojaukseen (kiinnitys ilma työkaluja). Kytkentäliittimet varustettua johdinsivusuojalla. Kaksoisliitin kaapeli- ja virtakiskoliitokselle alapuolella, erillinen sininen testipainike vikavirtapiirin testaukseen . Moduuli on varustettu saranakantisella merkintäliuskataskulla ryhmämerkintöjä varten.