Poistunut tuote

HAGER - Vikavirtasuojakytkin HI - CPH440G 4x40A 300mA S A-tyyppi

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

40 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.3 A

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611611721

Sähkönumero

3260876

Toimittajan tuotenumero

CPH440G

Tukkuerä

36

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A

Nimellisvirta:

40 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

A

Nimellisjännite:

400 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

1.5 kA

Taajuus:

50 Hz

Sykäysvirrankestoisuus:

5 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

70 mm

Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 3L+N. nimellisvirta 40A.laukaisuherkkyys 300mA A-tyyppi selektiivinen HI-häiriösuojauslisätoiminnolla. koko 4 moduulia. piireille nimellisjännitteellä 400VAC Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) standardien EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1 ja VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, kosketussuojaus IP2x normin DIN VDE 0106 osa 100 mukaisesti. Soveltuu myös jälkiasennettavien ryhmien suojaukseen (kiinnitys ilma työkaluja). Kytkentäliittimet varustettua johdinsivusuojalla. Kaksoisliitin kaapeli- ja virtakiskoliitokselle alapuolella, erillinen sininen testipainike vikavirtapiirin testaukseen . Moduuli on varustettu saranakantisella merkintäliuskataskulla ryhmämerkintöjä varten.