HAGER - Vipu - 1/6/7 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
Merkintä/ilmaisu:
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610091449
Sähkönumero
2115662
Toimittajan tuotenumero
WLW1000BG
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
57.8 mm
Korkeus:
57.8 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05
1-osainen vipu 1-napaisille päälle/pois, vaihto- tai ristikytkentä toiminnolla varustetuille kytkin- ja painikerungoille esimerkiksi neliskulmaisella asennusrenkalla 65303600, 65303650, 65303700, 5031, 5036 sekä pyöreällä asennusrenkaalla 303601, 303701, 503601. Väri musta kiiltävä RAL9005.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


