HAGER - Vipu 1930/Glas - väännin messinki kiillotettu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334506904
Sähkönumero
2115466
Toimittajan tuotenumero
181200
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
13 mm
Korkeus:
35 mm
Malli / Tyyppi:
vipu
Syvyys:
16 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
1036
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


