HAGER - Vipu - 2os verhok. 2xnuoli MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipu - 2os verhok. 2xnuoli MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotyksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsymboli "0"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsymboli "valo"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610091548

Sähkönumero

2115675

Toimittajan tuotenumero

WLW2001BG

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

57.8 mm

Korkeus:

57.8 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Merkintä/ilmaisu:

symboli "nuolet"

RAL-numero (vastaava):

9005

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu 2-osainen verhokytkimelle/-painikkeelle, R.x, musta kiiltävä

Vipu 2-osainen nuolisymbolimerkinnällä verhopainike- ja kytkinrungoille 303520 ja 503520.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan