HAGER - Vipu - 5/6+6/4x1 LI VAL

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipu - 5/6+6/4x1 LI VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsymboli "0"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsymboli "valo"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610091579

Sähkönumero

2115670

Toimittajan tuotenumero

WLW2300WG

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Leveys:

57.8 mm

Korkeus:

57.8 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu linssillä kytkimille/painikkeille 5/6+6/4x1, R.x, puhtaanvalkoinen kiiltävä

Vipu 2-osainen Berker R.1/R.3 merkkivalolinssillä kytkinrungoille 65303500, 65303550, 65303808, 5035, 503503, 503808, 50350801, 50380802 ja 503404 . Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan