HAGER - Vipu K.1 - 1/2/3/6/7 LI/0-merk. ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334297437
Sähkönumero
2111578
Toimittajan tuotenumero
14177106
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
25 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Vipu 1-osainen Berker K.1 merkkivalolinssillä ja 0-merkinnällä painike- ja kytkinrungoille 302312, 303303 ja 52303213. Väri antrasiitti matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


