HAGER - Vipu K.1 - 1/6/7 LI ohj. val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - keinuvipu puikko-ohjaimella
Käyttö - kytkin / painike
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttötilan indikointi - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334265719
Sähkönumero
2111631
Toimittajan tuotenumero
16617109
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
keinuvipu puikko-ohjaimella
Käyttö:
kytkin / painike
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44


