Etusivu

HAGER - Vipu K.1 - 2-os. LI pain. 80142170 ANT.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipu K.1 - 2-os. LI pain. 80142170 ANT.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - muu

  • Leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.2 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

K.1

EAN-koodi

3250617152914

Sähkönumero

2803976

Toimittajan tuotenumero

80960375

Tukkuerä

1

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

muu

Leveys:

70 mm

Korkeus:

55 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Syvyys:

10 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

7021

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painikevipu 2-osainen linssillä Berker K.1 matta antrasiitti painikerungolle 80142170 Vipu 2-osainen berker K.1 merkkivalolinsseillä, väri antrasiitti matta, KNX-painikerungolle 80142170.