HAGER - Vipu K.1 - 5/6+6/4x1 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334297376
Sähkönumero
2111582
Toimittajan tuotenumero
14357006
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
25 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu 2-osainen Berker K.1 kytkinrungoille 65303500, 65303550, 65303808, 5035, 503503, 503808, 50350801, 50380802 ja 503404 . Väri antrasiitti matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


