HAGER - Vipu K.1 - 8524 mod. 85221100 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - antrasiitti
Kokoonpano - käyttöyksikkö
Valaistustason säätöarvo - 0...0 lx
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334371120
Sähkönumero
2111714
Toimittajan tuotenumero
85241175
Tukkuerä
10
Asennustapa:
muu
Väri:
antrasiitti
Kokoonpano:
käyttöyksikkö
Valaistustason säätöarvo:
0...0 lx
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Enimmäiskytkentäteho:
0 W
Itsenäinen:
0 h
Nimellisjännite:
12 V
Taajuus:
0...0 Hz
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Verhopainike kojerungolle 8522 11 00 Sälekaihtimen liikeaika 2 min Viiveaika, säädettävä 0 s ... 500 s Vaihtoaika sunanvaihdolle < 0,6 s Minimi säleasetteluaika ≈ 150 ms Käyttölämpötila -5 ... +45 °C - luontaisesti alhainen energian tarve - LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön - ilmaisu-LEDillä lukitussuojaukseen - tilanilmaisu-LEDillä muisti- ja juhlatoiminnolle, punainen/oranssi - muistitoiminto opetetun ylös- ja alasajoajan automaattiseen suoritukseen sijaintitiedolla í juhlatoiminto, automaattisia, radio- ja laajennusyksikkökäskyjä ei suoriteta (lukitussuojaus) - irrotussuojauksella - merkintä symbolilla nuolet
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


