HAGER - Vipu K.5 - 1/2/3/6/7 0-merk. rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334282082
Sähkönumero
2111576
Toimittajan tuotenumero
14257104
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
25 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
RAL-numero (vastaava):
9022
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu 1-osainen Berker K.5 0-merkinnällä painike- ja kytkinrungoille 302312, 303303 ja 52303213. Väri ruostumaton teräs.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


