Varastointi päättyy

HAGER - Vipu K.5 - 1/6/7 MII/LI an-al

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipu K.5 - 1/6/7 MII/LI an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksiosainen keinukytkin

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttötilan indikointi - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334377924

Sähkönumero

2111571

Toimittajan tuotenumero

14967003

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Käyttö:

kytkin / painike

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

alumiini

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Merkintäalueella:

kyllä

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

kyllä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Vipu 1-osainen Berker K.5 suurella merkintäikkunalla ja merkkivalolinssillä painike- ja kytkinrungoille 65303600, 65303650, 65303700, 503150, 5036, 503101 ja 503203. Väri anodisoitu alumiini.