HAGER - Vipu K.5 - 2-os verhok. 2xnuoli rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kaihdin
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334282112
Sähkönumero
2111638
Toimittajan tuotenumero
14357104
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
71 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
25 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava):
9022
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu 2-osainen nuolisymbolimerkinnällä verhopainike- ja kytkinrungoille 303520 ja 503520.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


