HAGER - Vipu K.5 - 5/6+6/4x1 an-al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334377887

Sähkönumero

2111583

Toimittajan tuotenumero

14357003

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

71 mm

Korkeus:

55 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Syvyys:

25 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9006

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu kytkimille/painikkeille 5/6+6/4x1, K.5, alumiini

Vipu 2-osainen Berker K.5 kytkinrungoille 65303500, 65303550, 65303808, 5035, 503503, 503808, 50350801, 50380802 ja 503404 . Väri anodisoitu alumiini.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan