HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 1+1+1 ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334380306

Sähkönumero

2111947

Toimittajan tuotenumero

16656086

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

58 mm

Korkeus:

58 mm

Malli / Tyyppi:

kolmiosainen keinuvipu

Syvyys:

22 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

7021

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Vipu Berker Q.1/Q.3 kojerungoille 633023, väri samettinen antrasiitti

Vipu 3-osainen Berker Q.1/Q.3/Q.7 kytkinrungolle 633023. Väri antrasiitti samettinen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan