HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 1/6/7 kello alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334446699

Sähkönumero

2115074

Toimittajan tuotenumero

16206054

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

58 mm

Korkeus:

58 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Syvyys:

22.5 mm

Merkintä/ilmaisu:

symboli "ovikello"

RAL-numero (vastaava):

9006

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu Berker Q.1/Q.3 ovikello-symbolilla kojerungoille 65303600, 65303650, 65303700, 5031, 5036, 503150, 503101, väri samettinenalumiini

Vipu 1-osainen Berker Q.1/Q.3/Q.7 soittokello-symbolilla painike- ja kytkinrungoille 65303600, 65303650, 65303700, 503150, 5036, 503101 ja 503203. Väri alumiini samettinen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan