Varastointi päättyy

HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 1/6/7 LI valo ohj. val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 1/6/7 LI valo ohj. val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksiosainen keinukytkin

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttötilan indikointi - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334312741

Sähkönumero

2111957

Toimittajan tuotenumero

16516049

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Käyttö:

kytkin / painike

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kohomerkintä (esteettömyys):

kyllä

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Vipu Berker Q.1/Q.3 valo-kohokuviolla ja linssillä kojerungoille 65303600, 65303650, 65303700, 5031, 5036, 503150, 503101, värisamettinen puhtaanvalkoinen