HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 1/6/7 ovi alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334443261
Sähkönumero
2115075
Toimittajan tuotenumero
16206064
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
58 mm
Korkeus:
58 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
22.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "avain/ovi"
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu 1-osainen Berker Q.1/Q.3/Q.7 avain-symbolilla painike- ja kytkinrungoille 65303600, 65303650, 65303700, 503150, 5036, 503101 ja 503203. Väri alumiini samettinen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


