HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 1/6/7 valo mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334379751

Sähkönumero

2111925

Toimittajan tuotenumero

16206046

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

58 mm

Korkeus:

58 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Syvyys:

22.5 mm

Merkintä/ilmaisu:

symboli "valo"

RAL-numero (vastaava):

7021

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Vipu Berker Q.1/Q.3 valo-symbolilla kojerungoille 65303600, 65303650, 65303700, 5031, 5036, 503150, 503101, väri samettinenantrasiitti

Vipu 1-osainen Berker Q.1/Q.3/Q.7 lamppu-symbolilla painike- ja kytkinrungoille 65303600, 65303650, 65303700, 503150, 5036, 503101 ja 503203. Väri antrasiitti samettinen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan