HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 2-os. LI pain. 80142170 VAL.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - muu
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617152884
Sähkönumero
2803979
Toimittajan tuotenumero
80960329
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
muu
Leveys:
58 mm
Korkeus:
58 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
10 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu 2-osainen berker Q.1/Q.3/Q.7 merkkivalolinsseillä, väri puhtaanvalkoinen samettinen, KNX-painikerungolle 80142170.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


