HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 2os verhok. 4xnuoli ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kaihdin
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334443452
Sähkönumero
2115064
Toimittajan tuotenumero
16446084
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
58 mm
Korkeus:
58 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
22.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu 2-osainen nuolisymbolimerkinnöillä verho-ohjauksiin painikerungon 503404 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


