HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 5/6+6 LI val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334312703

Sähkönumero

2111944

Toimittajan tuotenumero

16276089

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

58 mm

Korkeus:

58 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Syvyys:

22.5 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu Berker Q.1/Q.3 linssillä kojerungoille 65303500, 65303550, 65303808, 5035, 503501, 503808 ja 503404, väri samettinenpuhtaanvalkoinen

Vipu 2-osainen Berker Q.1/Q.3/Q.7 merkkivalolinssillä kytkinrungoille 65303500, 65303550, 65303808, 5035, 503503, 503808, 50350801, 50380802 ja 503404 . Väri puhtaanvalkoinen samettinen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan