HAGER - Vipu R.1/R.3 - 1/6/7 kirkas LI valo ohj.val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 57.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334366492
Sähkönumero
2110973
Toimittajan tuotenumero
16512049
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
57.8 mm
Korkeus:
57.8 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu 1-osainen Berker R.1/R.3 lamppu-kohokuvioinnilla ja merkkivalolinssillä estettömän ja avustetun elämisen projektehin, painike- ja kytkinrungoille 65303600, 65303650, 65303700, 503150, 5036, 503101 ja 503203. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


