HAGER - Vipu R.1/R.3 - 1/6/7 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 57.8 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334365303
Sähkönumero
2110816
Toimittajan tuotenumero
16202089
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
57.8 mm
Korkeus:
57.8 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
9.55 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05
1-osainen vipu 1-napaisille päälle/pois, vaihto- tai ristikytkentä toiminnolla varustetuille kytkin- ja painikerungoille esimerkiksi neliskulmaisella asennusrenkalla 65303600, 65303650, 65303700, 5031, 5036 sekä pyöreällä asennusrenkaalla 303601, 303701, 503601. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


