HAGER - Vipu R.1/R.3 - 1/6/7 valo val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 57.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334366331
Sähkönumero
2110818
Toimittajan tuotenumero
16202079
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
57.8 mm
Korkeus:
57.8 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "valo"
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Vipu 1-osainen Berker R.1/R.3 lamppu-symbolilla painike- ja kytkinrungoille 65303600, 65303650, 65303700, 503150, 5036, 503101 ja 503203. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


