HAGER - Vipu R.1/R.3 - 1-os säät. kytk./him. mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta
Väri - musta
Painikkeiden määrä - 1
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334368502
Sähkönumero
2613457
Toimittajan tuotenumero
85141131
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
elektronisten laitteiden valvonta
Väri:
musta
Painikkeiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Ohjauspisteiden määrä:
2
Painikekeskiö 1-osainen painikeohjaukseen tarkoitetuille 1-kanavaisille kytkentä- ja valonsäädinrungoilleKäyttöjännite rungon kautta Käyttölämpötila -5 ... +45 °C − luontaisesti alhainen energian tarve − 2-painikekäyttökonseptilla − päällekytkentäkirkkaus valonsäädinrungon käyttöön, jänniteriippumaton, tallennettavissa − irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


