HAGER - Vipu R.1/R.3 - 1-os säät. kytk./him. val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta

  • Väri - valkoinen

  • Painikkeiden määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334368496

Sähkönumero

2613456

Toimittajan tuotenumero

85141139

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

elektronisten laitteiden valvonta

Väri:

valkoinen

Painikkeiden määrä:

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Ohjauspisteiden määrä:

2

Toimintovipu Berker.NET kirkas puhtaavalkoinen 1-os säät. kytk./him. 85121100/85121200/85421100/85421200 k.puhtaanvalkoinen

Painikekeskiö 1-osainen painikeohjaukseen tarkoitetuille 1-kanavaisille kytkentä- ja valonsäädinrungoilleKäyttöjännite rungon kautta Käyttölämpötila -5 ... +45 °C − luontaisesti alhainen energian tarve − 2-painikekäyttökonseptilla − päällekytkentäkirkkaus valonsäädinrungon käyttöön, jänniteriippumaton, tallennettavissa − irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan