Etusivu

HAGER - Vipu R.1/R.3 - 2/3 0 mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 57.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334366454

Sähkönumero

2110857

Toimittajan tuotenumero

16222045

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

57.8 mm

Korkeus:

57.8 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Syvyys:

20 mm

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0"

RAL-numero (vastaava):

9005

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu Hager R.1/R.3 1/6/7 0 musta Vipu 1-osainen Berker R.1/R.3 0-merkinnällä kytkinrungoille 302312, 303303 ja 52303213. Väri musta kiiltävä.