Etusivu

HAGER - Vipu R.1/R.3 - 2-os verhok. 4x nuoli val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kaihdin

  • Leveys - 57.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334366553

Sähkönumero

2110990

Toimittajan tuotenumero

16442089

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kaihdin

Leveys:

57.8 mm

Korkeus:

57.8 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Merkintä/ilmaisu:

symboli "nuolet"

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu Hager R.1/R.3 2os verhok. 4xnuoli puhtaanvalkoinen Vipu 2-osainen nuolisymbolimerkinnöillä verho-ohjauksiin painikerungon 503404 kanssa.