HAGER - Vipu R.1/R.3 - 5/6+6 mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 57.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334365334

Sähkönumero

2110883

Toimittajan tuotenumero

16232045

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

57.8 mm

Korkeus:

57.8 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Syvyys:

20 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9005

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu Hager R.1/R.3 5/6+6 musta

Vipu 2-osainen Berker R.1/R.3 kytkinrungoille 65303500, 65303550, 65303808, 5035, 503503, 503808, 50350801, 50380802 ja 503404 . Väri musta kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan