HAGER - Vipu S.1 - 1+1+1 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334238638
Sähkönumero
2110893
Toimittajan tuotenumero
16651606
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
55 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
kolmiosainen keinuvipu
Syvyys:
7 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Vipu 3-osainen Berker S.1 kytkinrungolle 633023. Väri antrasiitti matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


