HAGER - Vipu S.1 - 1/6/7 IP44 kiin.os. ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Malli / Tyyppi - yksiosainen keinukytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334490081
Sähkönumero
2115286
Toimittajan tuotenumero
16291404
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Vipu kiinnityskappaleella S.1 IP44-asennuksiin, yksiosasella vivulla varustettaville päälle/pois-, vaihto- ja ristikytkimille ja vipupainikkeille. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi, väri alumiini matta maalattu. Tiiveysluokka IP44 täyttyy asennettaessa vipu erikseen tilattavan tiivisteen 10108901, 10108902 tai 10108903 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


