HAGER - Vipu S.1 - 1/6/7 LI IP44 kiin.os. ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334490098
Sähkönumero
2115289
Toimittajan tuotenumero
16291414
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
RAL-numero (vastaava):
9006
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu kiinnityskappaleella ja merkkivalolinssillä S.1 IP44 päälle/pois-, vaihto- ja ristikytkimille ja vipupainikkeille. Vivun mukana toimitetaan viisi eri linssiä kytkimeen tai painikkeeseen liitettyä hakuvalo- tai kontrollivalotoimintoa varten. Materiaali halogeeniton Duroplast-muovi, väri alumiini matta maalattu. Tiiveysluokka IP44 täyttyy asennettaessa vipu erikseen tilattavan tiivisteen 10108901, 10108902 tai 10108903 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


