Etusivu
Varastointi päättyy

HAGER - Vipu S.1 - 1/6/7 ruuvik. ant

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipu S.1 - 1/6/7 ruuvik. ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksiosainen keinukytkin

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttötilan indikointi - ei

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334000228

Sähkönumero

2110814

Toimittajan tuotenumero

15701606

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Käyttö:

kytkin / painike

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttötilan indikointi:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Vipu Hager S.1/B.3/B.7 vipukytkin- ja vipupainikerungoille 1/6/7 vivun kiinnityksenvarmistusruuveilla ant