HAGER - Vipu S.1 - 1-os. LI pain. 80141180 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - muu
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617155649
Sähkönumero
2803960
Toimittajan tuotenumero
80960299
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
muu
Leveys:
55 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
10 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vipu 1-osainen berker S.1 merkkivalolinssillä, väri puhtaanvalkoinen matta, KNX-painikerungolle 80141180.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


