HAGER - Vipu S.1 - 2/3 0-m. LI IP44 kiin.os. ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Malli / Tyyppi - yksiosainen keinukytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334490159

Sähkönumero

2115294

Toimittajan tuotenumero

16291636

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0"

RAL-numero (vastaava):

7021

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Vipu S.1 linssillä 2/3 kytkinrungoille merkkivalolla, kostean tilan asennuksiin IP44-kiinnitysosilla, väri antrasiitti matta

Vipu 1-osainen Berker S.1 0-merkinnällä ja merkkivalolinssillä hakuvalo- ja kontrollitoiminnoille kytkinrungoille 302312, 303303 ja 52303213. Soveltuu IP44-asennuksiin käytettäessä tiivisteen 10108901, 10108902 tai 10108903 kanssa. Väri antrasiitti matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan