HAGER - Vipu S.1 - 2/3 0-merk. IP44 kiin.os. ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Malli / Tyyppi - yksiosainen keinukytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334490104

Sähkönumero

2115292

Toimittajan tuotenumero

16291424

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0"

RAL-numero (vastaava):

9006

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Vipu S.1 2/3 kytkinrungoille kostean tilan asennuksiin IP44-kiinnitysosilla, väri maalattu alumiini matta

Vipu 1-osainen Berker S.1 0-merkinnällä kytkinrungoille 302312, 303303 ja 52303213. Soveltuu IP44-asennuksiin käytettäessä tiivisteen 10108901, 10108902 tai 10108903 kanssa. Väri alumiini matta maalattu.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan