HAGER - Vipu S.1 - 2/3 0 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 55.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334222477
Sähkönumero
2110850
Toimittajan tuotenumero
16221909
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
55.7 mm
Korkeus:
54.9 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
22 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Vipu 1-osainen Berker S.1 0-merkinnällä kytkinrungoille 302312, 303303 ja 52303213. Väri puhtaanvalkoinen matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


