HAGER - Vipu S.1 - 2-os. LI pain. 80142180 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - muu
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617152952
Sähkönumero
2803972
Toimittajan tuotenumero
80960385
Tukkuerä
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
muu
Leveys:
55 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
10 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vipu 2-osainen berker S.1 merkkivalolinsseillä, väri antrasiitti matta, KNX-painikerungolle 80142180.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


